Motion
MUCPPWS206
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771487
N° MFRMUCPPWS206
Price$322.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771487
N° MFRMUCPPWS206
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
Price$322.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    31.8 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    91 mm à 100 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    123.8 mm
  • Largeur totale
    38.1 mm

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    920 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC206
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCPPWS200
  • CUP_NON
    0808250210886

Aperçu

Description du fabricant
MUCPPWS206 30MM BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif