Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.031 po
- Désactivation de l’unité2-9/64 po
- Espacement vertical des boulons1-5/8 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Finition/revêtementRevêtement de nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6790 lbf
- Capacité de charge statique radiale4180 lbf
- Roulement de rechangeMUC210-30
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFB200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250297351