Motion
MUCFB208-24TC

AMI BEARINGS INC
MUCFB208-24TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771524
N° MFRMUCFB208-24TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFB208-24TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771524
N° MFRMUCFB208-24TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    3.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Désactivation de l’unité
    2-1/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3210 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC208-24
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFB200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250296934

Aperçu

Description du fabricant
MUCFB208-24TC 1-1/2 3-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
  • Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm