Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Diamètre du moyeu4.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.937 po
- Désactivation de l’unité2-3/64 po
- Espacement vertical des boulons1-11/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en téflon
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6320 lbf
- Capacité de charge statique radiale3690 lbf
- Roulement de rechangeMUC209-28
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFB200TC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250296972