Motion
UCFCS206NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFCS206NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771531
N° MFRUCFCS206NPMZ2
Prix130.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS206NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771531
N° MFRUCFCS206NPMZ2
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
Prix130.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    92 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    111 mm
  • Diamètre du pilote
    76.2 mm
  • Désactivation de l’unité
    32.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UC206MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCS200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250295333

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS206NPMZ2 30MM CHARIOT FLG PILOTE
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm