Motion
UCFCS210NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFCS210NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771534
N° MFRUCFCS210NPMZ2
Prix306.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS210NPMZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771534
N° MFRUCFCS210NPMZ2
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
Votre prix306.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    130 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    155 mm
  • Diamètre du pilote
    108 mm
  • Désactivation de l’unité
    40.6 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UC210MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCS200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250295371

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS210NPMZ2 50MM CHARIOT FLG PILOTE
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm