Motion
MUCF212-39NP

AMI BEARINGS INC
MUCF212-39NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771538
N° MFRMUCF212-39NP
Prix1,104.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCF212-39NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771538
N° MFRMUCF212-39NP
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
Prix1,104.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.563 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC212-39
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCF200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250316458

Aperçu

Description du fabricant
MUCF212-39NP 2-7/16 4-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
  • Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm