Motion
UCFX09-27NP

AMI BEARINGS INC
UCFX09-27NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771540
N° MFRUCFX09-27NP
Prix221.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFX09-27NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771540
N° MFRUCFX09-27NP
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
Prix221.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX09-27
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFX00NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250336296

Aperçu

Description du fabricant
UCFX09-27NP 1-11/16 4-BOLT FLG