Motion
UCFX15-47NP

AMI BEARINGS INC
UCFX15-47NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771541
N° MFRUCFX15-47NP
Prix678.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFX15-47NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771541
N° MFRUCFX15-47NP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix678.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.252 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX15-47
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFX00NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250336326

Aperçu

Description du fabricant
UCFX15-47NP 2-15/16 4-BOLT FLG