Motion
MUCF207-23TC

AMI BEARINGS INC
MUCF207-23TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771543
N° MFRMUCF207-23TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCF207-23TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03771543
N° MFRMUCF207-23TC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.689 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2770 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC207-23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCF200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250243433

Aperçu

Description du fabricant
MUCF207-23TC 1-7/16 4-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
  • Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon