Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5938 à 5.9063 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Hauteur totale4.1719 po
- Longueur totale7.5625 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6320 lbf
- Capacité de charge statique radiale3690 lbf
- Roulement de rechangeMUC209-28
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCPPL200B
- CUP_NON0808250254255
Aperçu
Description du fabricant
MUCPPL209-28B 1-3/4 BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité