Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage42.90 mm
- Largeur de la base46 mm
- Longueur du boulon du centre au centre113 mm à 125 mm
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale84 mm
- Longueur totale162 mm
- Largeur totale78.6 mm
Details
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeUC206MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPPL200MZ2CB
- CUP_NON0808250149261
Aperçu
Description du fabricant
UCPPL206MZ2CB 30MM BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité