Motion
UCPPL207MZ2CB

AMI BEARINGS INC
UCPPL207MZ2CB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771580
N° MFRUCPPL207MZ2CB
Prix224.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPPL207MZ2CB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771580
N° MFRUCPPL207MZ2CB
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
Prix224.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    121 mm à 133 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    168 mm
  • Largeur totale
    87.5 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    2 Couvercles ouverts
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UC207MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPPL200MZ2CB
  • CUP_NON
    0808250166190

Aperçu

Description du fabricant
UCPPL207MZ2CB 35MM BLOC D’OREILLER