Motion
UCWTPL202MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCWTPL202MZ2B

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 15 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03771599
N° MFRUCWTPL202MZ2B
Prix182.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCWTPL202MZ2B

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 15 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03771599
N° MFRUCWTPL202MZ2B
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
Prix182.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Fente Espacement  
    45 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCWTPL202MZ2B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250331895
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCWTPL200MZ2B
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250331895

Aperçu

Description du fabricant
UCWTPL202MZ2B 15MM PRISE EN CHARGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good