Motion
UCWTPL203MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCWTPL203MZ2B

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 17 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03771600
N° MFRUCWTPL203MZ2B
Prix182.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCWTPL203MZ2B

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 17 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03771600
N° MFRUCWTPL203MZ2B
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
Prix182.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Fente Espacement  
    45 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCWTPL203MZ2B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250331918
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCWTPL200MZ2B
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250331918

Aperçu

Description du fabricant
UCWTPL203MZ2B 17MM PRISE EN CHARGE