Motion
UCECH205-16TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCECH205-16TCMZ2

Unité de roulement à billes de suspension - 1.0000 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771625
N° MFRUCECH205-16TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH205-16TCMZ2

Unité de roulement à billes de suspension - 1.0000 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771625
N° MFRUCECH205-16TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200TCMZ2
  • CUP_NON
    0808250319664

Aperçu

Description du fabricant
UCECH205-16TCMZ2 1 SUPPORT BRG