Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Slot Spacing2.4375 po
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL207-20RFB
- Numéro CUP du fabricant0808250247394
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUCTPL200RFB
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250247394
Aperçu
Description du fabricant
MUCTPL207-20RFB 1-1/4 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité