Motion
MUCNFL208-24RFW

AMI BEARINGS INC
MUCNFL208-24RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI03771682
N° MFRMUCNFL208-24RFW
Prix643.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL208-24RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI03771682
N° MFRMUCNFL208-24RFW
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
Prix643.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6719 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC208-24RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCNFL200RFW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250250349

Aperçu

Description du fabricant
MUCNFL208-24RFW 1-1/2 2-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm