Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.500 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2030 lbf
- Roulement de rechangeMUC206-18RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUCFPL200RFW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250317127