Motion
MUCHPL206-18RFW

AMI BEARINGS INC
MUCHPL206-18RFW

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.1250 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771694
N° MFRMUCHPL206-18RFW
Prix492.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCHPL206-18RFW

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.1250 po DI, 3.5000 po DE, PBT thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771694
N° MFRMUCHPL206-18RFW
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
Prix492.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2030 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC206-18RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCHPL200RFW
  • CUP_NON
    0808250317431

Aperçu

Description du fabricant
MUCHPL206-18RFW 1-1/8 SUPPORT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif