Motion
MUCTPL208-24RFW

AMI BEARINGS INC
MUCTPL208-24RFW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI03771704
N° MFRMUCTPL208-24RFW
Prix632.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTPL208-24RFW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI03771704
N° MFRMUCTPL208-24RFW
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
Prix632.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.4844 po
  • Longueur totale
    5.5156 po
  • Fente Espacement  
    3.1094 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCTPL208-24RFW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250249770
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCTPL200RFW
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250249770

Aperçu

Description du fabricant
MUCTPL208-24RFW 1-1/2 PRISE EN CHARGE