Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Taille du boulon5/8-11
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale2.2813 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6790 lbf
- Capacité de charge statique radiale4180 lbf
- Roulement de rechangeMUC210-30
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTB200NP
- CUP_NON0808250264773