Motion
MUCTB207-20TC

AMI BEARINGS INC
MUCTB207-20TC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771724
N° MFRMUCTB207-20TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTB207-20TC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771724
N° MFRMUCTB207-20TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.9375 po

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2770 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC207-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTB200TC
  • CUP_NON
    0808250248797

Aperçu

Description du fabricant
MUCTB207-20TC 1-1/4 BLOC D’OREILLER

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif