Motion
MUCTB210-30TC

AMI BEARINGS INC
MUCTB210-30TC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/8 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771728
N° MFRMUCTB210-30TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCTB210-30TC

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/8 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771728
N° MFRMUCTB210-30TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Specifications

Dimensions

  • Base To Bore Centerline
    2.2500 in
  • Base Width
    2 in
  • Bolt Center To Center Length
    4.0000 in
  • Bolt Size
    5/8-11
  • Bore Diameter
    1-7/8 in
  • Overall Height
    4.6250 in
  • Overall Length
    5.5000 in
  • Overall Width
    2.2813 in

Details

  • Bore Type
    Round
  • Duty Type
    Standard Duty
  • Expansion Type
    Non-Expansion Bearing (Fixed)
  • Finish Coating
    Teflon Coated
  • Housing Material
    Cast Iron - Teflon Protection
  • Locking Device
    Set Screw
  • Locking Type
    Set Screw
  • Lubrication Type
    Lubrication Fitting
  • Mounting Type
    Tapped Base
  • Number Of Mounting Holes
    2
  • Product Type
    Pillow Block Ball Bearing Units
  • Radial Dynamic Load Capacity
    6790 lbf
  • Radial Static Load Capacity
    4180 lbf
  • Replacement Bearing
    MUC210-30
  • Seal Type
    Contact with Slinger
  • Series
    MUCTB200TC
  • UPC_NO
    0808250264780

Overview

Mfr description
MUCTB210-30TC 1-7/8 PILLOW BLOCK

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text