Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Longueur totale99 mm
- Slot Spacing45 mm
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCWTPL205MZ2W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250159116
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCWTPL200MZ2W
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250159116