Motion
MUCST210-30NP

AMI BEARINGS INC
MUCST210-30NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.8750 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI03771798
N° MFRMUCST210-30NP
Prix738.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCST210-30NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.8750 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI03771798
N° MFRMUCST210-30NP
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
Prix738.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.8750 po
  • Fente Espacement  
    3.3750 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST210-30NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250264698
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6790 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250264698

Aperçu

Description du fabricant
MUCST210-30NP 1-7/8 PRISE EN CHARGE