Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.8750 po
- Slot Spacing3.3750 po
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST210-32NPMZ2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250204045
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200NPMZ2
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250204045
Aperçu
Description du fabricant
UCST210-32NPMZ2 2 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité