Motion
MUCST208-24TC

AMI BEARINGS INC
MUCST208-24TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/2 po / 255 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771808
N° MFRMUCST208-24TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCST208-24TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/2 po / 255 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771808
N° MFRMUCST208-24TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Fente Espacement  
    3.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST208-24TC
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250256594
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200TC
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250256594

Aperçu

Description du fabricant
MUCST208-24TC 1-1/2 PRISE EN CHARGE