Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-3/4 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.6875 po
- Slot Spacing3.2500 po
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCST209-28TC
- Numéro CUP du fabricant0808250262038
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6320 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCST200TC
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250262038
Aperçu
Description du fabricant
MUCST209-28TC 1-3/4 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité