Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-7/8 in
- Inner Ring Width2.0313 in
- Outer Ring Width0.9060 in
- Outside Diameter3.5433 in
Details
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6790 lbf
- Capacité de charge statique radiale4180 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250249053
Aperçu
Description du fabricant
MUC210-30 1-7/8 VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité