Motion
UC206MZ2
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03771839
N° MFRUC206MZ2
Prix66.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03771839
N° MFRUC206MZ2
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
Prix66.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200MZ2
  • CUP_NON
    0808250104666

Aperçu

Description du fabricant
UC206MZ2 30MM VIS DE RÉGLAGE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif