Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur49.2 mm
- Anneau extérieur Largeur22 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale1.6875 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionZinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200MZ2
- CUP_NON0808250117291
Aperçu
Description du fabricant
UC209MZ2 45MM VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité