Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.8900 po
- Anneau extérieur Largeur0.9840 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7530 lbf
- Capacité de charge statique radiale4320 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250125760
Aperçu
Description du fabricant
UC307-23 1-7/16 VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité