Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-5/16 po
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Overall Width3.6250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Details
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-21
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200
- CUP_NON0808250141531
Aperçu
Description du fabricant
UCECH207-21 1-5/16 SUPPORT BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité