Motion
UCX18-56
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-1/2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771867
N° MFRUCX18-56
Prix616.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-1/2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771867
N° MFRUCX18-56
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
Prix616.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.0940 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.4960 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6929 po
  • Largeur totale
    4.0938 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCX00
  • CUP_NON
    0808250268795

Aperçu

Description du fabricant
UCX18-56 3-1/2 VIS DE RÉGLAGE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif