Motion
UK320+H2320

AMI BEARINGS INC
UK320+H2320

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 90 mm, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03771890
N° MFRUK320+H2320
Prix1,775.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK320+H2320

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 90 mm, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI03771890
N° MFRUK320+H2320
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
Prix1,775.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    97 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Largeur totale
    72 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17700 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300+H2000
  • CUP_NON
    0808250276127

Aperçu

Description du fabricant
UK320+H2320 90MM MANCHON ADAPTATEUR BRG