Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUE206-18
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEECH200NP
- CUP_NON0808250184019
Aperçu
Description du fabricant
UEECH206-18NP 1-1/8 SUPPORT BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité