Motion
UEFCS212
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771934
N° MFRUEFCS212
Prix394.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771934
N° MFRUEFCS212
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
Votre prix394.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    152 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    66.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    181 mm
  • Diamètre du pilote
    127 mm
  • Désactivation de l’unité
    45.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 kgf
  • Roulement de rechange
    UE212
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFCS200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250235384

Aperçu

Description du fabricant
UEFCS212 60MM CHARIOT FLG PILOTE