Motion
UGFC205
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771939
N° MFRUGFC205
Price$115.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771939
N° MFRUGFC205
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
Price$115.89/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    90 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.4 mm
  • Overall Length Diameter  
    115 mm
  • Diamètre du pilote
    70 mm
  • Désactivation de l’unité
    36.9 mm

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Roulement de rechange
    UG205
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UGFC200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250333974

Aperçu

Description du fabricant
UGFC205 25MM CHARIOT FLG PILOTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté