Motion
UEFCF211-32

AMI BEARINGS INC
UEFCF211-32

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771983
N° MFRUEFCF211-32
Prix342.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFCF211-32

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03771983
N° MFRUEFCF211-32
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
Prix342.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-15/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.1250 po
  • Diamètre du pilote
    5.000 po
  • Désactivation de l’unité
    1-43/64 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Roulement de rechange
    UE211-32
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFCF200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332380

Aperçu

Description du fabricant
UEFCF211-32 2 CHARIOT FLG PILOTE