Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre152 mm
- Taille du boulonM14
- Alésage Diamètre60 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage66.6 mm
- Longueur totale Diamètre181 mm
- Diamètre du pilote127 mm
- Désactivation de l’unité45.2 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5350 kgf
- Capacité de charge statique radiale3700 kgf
- Roulement de rechangeUE212
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFCS200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250291403