Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.4375 po
- Fente Espacement3.1250 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUGNST209-26
- Numéro CUP du fabricant0808250334148
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGNST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250334148