Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.4375 po
- Fente Espacement3.1250 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUGNST209-28
- Numéro CUP du fabricant0808250334155
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGNST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250334155
Aperçu
Description du fabricant
UGNST209-28 1-3/4 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité