Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.8750 po
- Fente Espacement3.3750 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST210-30NP
- Numéro CUP du fabricant0808250330133
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200NP
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250330133