Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Fente Espacement3.7500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEST211-35NP
- Numéro CUP du fabricant0808250293186
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEST200NP
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250293186