Motion
MUFL003
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, alliage ZDC avec matériau de boîtier fini chrome sans électrolyte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773052
N° MFRMUFL003
Prix126.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, alliage ZDC avec matériau de boîtier fini chrome sans électrolyte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773052
N° MFRMUFL003
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
Prix126.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    56 mm
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    71 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition chromée sans électrolyte
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Alliage ZDC avec finition chromée sans électrolyte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MU003
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MUFL000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250135660

Aperçu

Description du fabricant
MUFL003 17MM FLG 2-BOLT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif