Motion
MUFL004
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, alliage ZDC avec matériau de boîtier fini chrome sans électrolyte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773053
N° MFRMUFL004
Prix111.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, alliage ZDC avec matériau de boîtier fini chrome sans électrolyte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773053
N° MFRMUFL004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    71 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition chromée sans électrolyte
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Alliage ZDC avec finition chromée sans électrolyte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MU004
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MUFL000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250143887

Aperçu

Description du fabricant
MUFL004 20MM FLG 2-BOLT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif