Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.220 po
- Désactivation de l’unité1-11/32 po
- Espacement vertical des boulons7/8 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Type de boîtierSupport de bride à trois boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1190 lbf
- Roulement de rechangeMUC201-8
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFB200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250230617
Aperçu
- SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
- AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
- Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm