Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.1875 po
- Fente Espacement2.0000 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCT205-14
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250242719
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCT200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250242719