Motion
UCNST205-14

AMI BEARINGS INC
UCNST205-14

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.8750 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03773075
N° MFRUCNST205-14
Prix80.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST205-14

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.8750 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03773075
N° MFRUCNST205-14
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
Votre prix80.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre du trou
    1-7/8 po
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Fente Espacement  
    1.9375 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST205-14
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250107681
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNST200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250107681

Aperçu

Description du fabricant
UCNST205-14 7/8 PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif